三和
三和の 袋・ラッピング用品
三和の 不織布袋
三和の 不織布バック
不織布マチ付バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×4袋)
注文コード
75078369
品番
SW4532-1
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スリムでかさばらない、大容量バッグ!
材質
不織布90(g/m
2
)
寸法(mm)
320×450、持ち手:25×530
色
ホワイト
サイズ
大
マチ(mm)
120(底板無)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200