RS-1200N ロール材スタンド_スタンダードタイプ_カッターガイド付き 山金工業 75078455 RS-1200N ロール材スタンド_スタンダードタイプ_カッターガイド付き 山金工業 75078455 RS-1200N ロール材スタンド_スタンダードタイプ_カッターガイド付き 山金工業 75078455 RS-1200N ロール材スタンド_スタンダードタイプ_カッターガイド付き 山金工業 75078455

ロール材スタンド_スタンダードタイプ_カッターガイド付き

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75078455 品番 RS-1200N
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!
ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。
芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!
芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。
またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。
カッターガイド側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。
スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。
芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!
使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。
さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!
【適合ロール材サイズ】
芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材
※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_スタンダードタイプ_らくらくカッター付き」のページをご参照ください。

質量(kg)22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1305(芯棒)×560×1548 適合サイズ(mm)W1200用 用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様【標準装備】カッターガイド、芯棒セット 材質【主な材質】スチール シルキーホワイト 高さ(mm)1548 奥行(mm)560 間口(mm)1305 キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個) 巻き芯内径(mm)Φ30以上必要 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm)【ロール材】L1200以下
取扱説明書:(1.55MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
エアキャップ裁断用

今まで長さ1500mmまで対応の緩衝材ロールスタンド+カッターレールを使用していましたが本体サイズが大きく邪魔になっていたので600mmまで対応に買い換えました。
サイズも小さくキャスター付きで取り廻しも楽です。
ただ、手持ちのカッターを使いレールに沿ってカットするには、なれないと綺麗に切れません。年中使用しないのでコストを考慮しオプションのカッター付きにしませんでしたが何とか使いこなせてます。全体に良い製品。

対象商品:
75078455
2021-03-15
用途:
墓石文字彫刻のゴムシートスタンド
合同会社石材メンテナンスPLUS ONE 様 (卸売・小売業)

自作で作る予定でしたが調べたらこれだと思い即購入しました。使い勝手も良く満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする