三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の ラップ・消耗品・食品包材
三和[店舗什器・備品]の 紙皿・ドリンク関連商品
三和[店舗什器・備品]の 紙コップ
紙コップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個×112袋)
注文コード
75078746
品番
KC-3
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
紙
寸法(mm)
底40×高さ56×55
色
白
容量(mL)
約89
適合規格
食品衛生法
容量(オンス)
3
入数
5600
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200