三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 使いきり手袋
三和[店舗什器・備品]の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 内箱入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚×40箱)
注文コード
75078798
品番
PEGL-1
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
着脱しやすいので頻繁に手袋を交換・着脱する作業に適したポリエチレン手袋です。
取り出しやすく、サッと使えて便利!内箱入りで安心!
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.009
色
クリア
サイズ
フリー
入数(枚)
8000
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
約26
手のひらまわり(cm)
約27
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200