三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 使いきり手袋
三和[店舗什器・備品]の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 内袋入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×100袋)
注文コード
75078807
品番
HDPEGL-1
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
人の手に一切触れずに生産されたので衛生的!
内袋入りで安心!
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.009
色
クリア
サイズ
フリー
入数(枚)
10000
全長(cm)
約26.5
手のひらまわり(cm)
約28.8
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200