三和
三和の 客室備品・アメニティ
三和の 業務用タオル/館内着・浴衣
不織布館内着
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(60セット)
注文コード
75078843
品番
SW-7660P
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
入院セット・簡易宿泊用におすすめ!
ズボンのウエストは腰ひもで簡単に調節可能!
材質
不織布50(g/m
2
)
色
ピンク
サイズ
フリー
ズボン丈(cm)
45
着丈(cm)
75
ヒップ(cm)
110
裄丈(cm)
64
身幅(cm)
65
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200