エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の メディア用ラベル
CD/DVDラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(50シート)
注文コード
75078972
品番
29146
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
CDやDVDの表示・分類に便利です。
ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。
サイズ
A4
材質
上質紙
白色度(%)
82
ラベルサイズ(mm)
外径/Φ118、内径/Φ41
坪量(g/m
2
)
120
仕様
マット
規格
FSCミックス認証紙
紙質
上質紙
主な用途
●CD/DVD/ビデオ/メディア用|CD/DVD用ラベル
標準総厚さ(mm)
0.13
面付
2面
ラベル厚(mm)
0.07
余白
四辺余白付
アズワン品番
64-8817-20
素材
マット
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプ
より強く貼れる
ラベル形状
CD/DVD用