29173 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 75078997

29173 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 75078997 29173 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 75078997

CD/DVDラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) 適合プリンタインクジェット 白色度(%)82 注文コード75078997 品番29173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は適合プリンタ・白色度など5種類から選べます 他の種類を見る

CDやDVDの表示・分類に便利です。
ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。

材質光沢コート紙+インクジェット専用塗工 白色度(%)82 ラベルサイズ(mm)外径/Φ118、内径/Φ17 坪量(g/m2)165 仕様光沢・下地がかくせる 標準総厚さ(mm)0.18 面付2面 ラベル厚(mm)0.12 素材光沢 適合プリンタインクジェット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75078997 29173 32734527 29165 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 1冊(10シート) 719 税込791 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする