木製手すり付き玄関踏み台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70(支え10含む)×35×75〜76(踏み台:14.5〜15.5) 注文コード75079008 品番03516
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。
手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
辛い段差の昇り降りの負担を緩和。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。
脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。
左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。
収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)

材質本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装 質量(kg)約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70(支え10含む)×35×75〜76(踏み台:14.5〜15.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする