CD/DVDラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50シート) 注文コード 75079015 品番 29168
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

CDやDVDの表示・分類に便利です。
ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。

サイズA4 材質上質紙 白色度(%)82 ラベルサイズ(mm)外径/Φ118、内径/Φ17 坪量(g/m2)120 仕様マット 規格FSCミックス認証紙 紙質上質紙 主な用途●CD/DVD/ビデオ/メディア用|CD/DVD用ラベル 標準総厚さ(mm)0.13 面付2面 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 アズワン品番64-8817-25 素材マット 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状CD/DVD用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:444

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする