立ち座りサポートチェア

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 75079087 品番 0408710
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

立ち座りを優しくサポートする肘掛け付き椅子。
オフィスの休憩スペースや福祉施設など業務用としても大活躍。
4脚までスタッキングできます。
食べこぼしや汚れをきれいに拭き取れる張り地を使用。
肘掛けを握った時に手のひらに違和感のないR加工。
脚底にキズ防止用パーツ付き。
この商品はプロの現場でも使われております。
椅子から立ち上がりやすい肘掛け/肘フレーム部が座面と水平の高さになっており椅子から立ち上がる際の負担を緩和させる設計です。
使い心地の良いR加工フレーム/フレームには角を取ったR加工を施しているので、フレームをつかんだ時の違和感が少ないやさしい使い心地です。前垂れ座面/座面は大きく前に垂れた疲れにくい形状になっています
お客様組立式

材質天然木化粧合板(積層合板+ビーチ突板)、背座部:PVC・ウレタンフォーム・合板 質量(kg)(1脚):約6 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1脚):約53×56×79 座面高(cm)約42.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20997675
2026-01-05
用途:
デイサービス利用者用
株式会社おお空 様 (医療・福祉・介護関連業)

座面が少し大きく背もたれまで幅がありますが二脚組で値段も手頃なので満足しています。あと二組(4脚)ほど購入しようか検討中です

2026-03-25
用途:
就労支援作業
株式会社想 様 (医療・福祉・介護関連業)

木製手すりの肌ざわりがよく、立ち上がりやすいです。

対象商品:
20997675
2026-03-25
用途:
就労支援作業
株式会社想 様 (医療・福祉・介護関連業)

木製手すりの肌ざわりがよく、立ち上がりやすいです。

2025-08-16
用途:
高齢者の立ち座りのサポート
株式会社 隅川造園 様 (建設業・工事業)

座面が広くて安定感が良かった背もたれもしっかりしていて安心感がある

2人が参考にしています
対象商品:
75079069
2025-08-13
用途:
高齢者用

組立も楽でした ただ滑り止めが取れやすいのが残念です

1人が参考にしています
対象商品:
75079069
2024-07-09
用途:
食堂の椅子
障害者支援施設いくせい 様

まず、組み立て段階から時間と労力を大変要した。
背もたれを取り付けようとしたところ、ねじの長さが足りずねじを締められない。手持ちにあった長いねじを使用して締めた。が、背もたれ部にねじがあるのが分かる。背もたれにもたれかかると痛い。
二度と注文しない

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする