PPC(コピー)ラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20シート) 注文コード75079173 品番28191
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ドットインパクト印刷方式のプリンタでご利用いただけるラベルです。ダイレクトメールの宛名や分類など使い方自由自在。

サイズA4 ラベルサイズ(mm)210×297 面付20面 適合コピー、レーザー タイプ宛名・表示用 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)80 紙質上質紙 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.13 ラベル厚(mm)0.07 粘着性しっかり貼れる 余白上段余白 アズワン品番64-8816-53 素材マット シートサイズA4 適合プリンタコピー;レーザー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする