エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
PPC(コピー)ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(20シート)
面付
ノーカット
注文コード
75079182
品番
28377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,080
この商品は
面付・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。高温に耐える安心耐熱設計。カラーレーザープリンタでも使用できます。
サイズ
A4
色
白
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
適合
コピー、レーザー
タイプ
ノーカット 厚口
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
79
紙質
上質紙
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.17
ラベル厚(mm)
0.11
粘着性
しっかり貼れる
余白
なし
アズワン品番
64-8816-57
素材
マット
シートサイズ
A4
適合プリンタ
コピー;レーザー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角