エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
PPC(コピー)ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100シート)
注文コード
75079191
品番
28378
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。高温に耐える安心耐熱設計。カラーレーザープリンタでも使用できます。
サイズ
A4
色
白
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
適合
コピー、レーザー
タイプ
ノーカット 厚口
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
79
紙質
上質紙
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.17
ラベル厚(mm)
0.11
粘着性
しっかり貼れる
余白
なし
アズワン品番
64-8816-58
素材
マット
シートサイズ
A4
適合プリンタ
コピー;レーザー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角