EMSフットトレーニングマット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75079236 品番a34251
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

足を乗せることで歩行を支える筋肉にアプローチ。
歩くための筋肉、すね・足裏・ふくらはぎを電気の刺激で簡単トレーニング!
EMSのはたらきとは?EMSによる筋肉収縮運動は電気の刺激により、「身体を動かそう」と意識をもたなくても筋肉を刺激することができます。
こんな方にオススメ!・運動不足を解消したい方・運動が苦手な方・簡単にトレーニングしたい方・ 足が疲れやすい方
選べる運動モードは6種類、その日の気分に合わせてパターンを選ぶことができます。
ながら運動で無理なく続けられる!
1日15分
パワー10段階調節

セット内容フットマット、コントローラー、取扱説明書 材質コントローラー:ABS樹脂・他、フットマット:ポリウレタン・他 質量(g)約90 電源アルカリ単4形乾電池×2(別売) 機能トレーニングモード:6パターン、強弱レベル調整: 10段階調節、その他の機能:オートOFF機能(約15分) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約31×31×2.3
注意
※ペースメーカー装着の方、妊娠中の方などご使用いただけない場合があります。詳しくはかかりつけの医師にご相談ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
普段の生活に、
その他業種

思ったより、コンパクトでつかいやすい。電池代が高くつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする