ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(18シート) 注文コード75079243 品番31481
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

丈夫で貼りやすい厚口タイプのインデックスラベルです。インデックスの山がキレイに揃う等間隔ガイド付き。

紙厚(mm)0.2 ラベルサイズ(mm)31×32 面付40面 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)82 紙質上質紙 主な用途●ファイル用|インデックス用ラベル 坪量(g/m2)175 標準総厚さ(mm)0.2 片数720片 ラベル厚(mm)0.14 余白四辺余白付 アズワン品番64-8818-67 入数18シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75079243
2016-11-16
用途:
ファイリングのインデックラベル作り

今までファイリングのインデックスは、普通の用紙にプリントして、鋏で切り、表紙にノリで貼って作っていましたが、これがあると物凄く簡単で便利です。苦労していたのに、もっと早く買えばよかったです。物はすごく便利なので☆5個のところですが、少し価格が高いので☆4つにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする