iPad mini 8.3インチ 第6世代 (2021年) ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 指紋防止 気泡防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75079288 品番TBWA21SFLGGJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad mini 第6世代(2021年モデル)用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付です。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。

セット内容液晶保護ガラス×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS) サイズ(inch)8.3 対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代) 適合品番A2567、A2568、A2569、A2993、A2995、A2996 特性貼り直せる、気泡レス、指紋防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする