エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の 屋外用/耐水ラベル
屋外でも使えるサイン吸着シート インクジェット専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(3セット)
注文コード
75079304
品番
32003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
屋外でも使える耐水・耐光性にすぐれた吸着シートです。繰り返し貼りはがしができます。ガラス面など平滑度の高い場所への掲示におすすめです。
シート厚さ(mm)
0.12
面付
ノーカット
トラスコ品番
410-4609
色
白
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●サイン/掲示用|吸着シート(外貼り)
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0.2
片数
3
ラベル厚(mm)
0.1
余白
なし
入数
3
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
吸着する
ラベル形状
四角
関連資料:
エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
注意
※付属の透明保護ラベルと貼り合せてお使いください。
商品説明動画
エーワン 屋外向けステッカーのご紹介
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった