エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
75079367
品番
P-TPD03PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができる!大きなタッチ面と金属芯で超感度を実現したディスクタッチペンです
長さ(mm)
約138
色
ピンク
直径(Φmm)
ペン約10.5
材質(本体)
アルミニウム
対応機種
各種スマートフォン・タブレット
材質(ペン先)
ポリカーボネート
商品タイプ
本体
ペン先径(Φmm)
約8
注意
※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75079367
P-TPD03PN
75079376
P-TPD03SV
タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ 超感度 キャップ付き マグネット付き
エレコム
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418