28015 コンピュータフォームラベル エーワン[ラベル] 75079566

28015 コンピュータフォームラベル エーワン[ラベル] 75079566
28015 コンピュータフォームラベル エーワン[ラベル] 75079566

コンピュータフォームラベル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(500折)面付24面注文コード75079566品番28015
参考基準価格(税別)¥30,880販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ドットインパクト印刷方式のプリンタでご利用いただけるラベルです。ダイレクトメールの宛名や分類など使い方自由自在。

紙厚(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09ラベルサイズ(mm)84×42面付24面仕様マット材質上質紙紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用坪量(g/m2)155標準総厚さ(mm)0.15余白上段余白アズワン品番64-8816-46素材マット適合プリンタドットラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 商品発送時のラベルとして

専用のラベルがなくなったため、こちらで代用しています。
問題なく使えており、価格も安いと思いました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする