手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル 高画質タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊(3セット) 注文コード 75079672 品番 28894
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高光沢で写真がきれい!!鮮やかな発色、高精細な画質再現が可能な高画質タイプ。ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたラベルです。透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。

サイズA4 ラベル厚(mm)0.15 面付ノーカット 適合インクジェット(染料・顔料) セット内容印刷用ホワイトラベル+透明保護フィルムラベル 材質ポリエステルフィルム シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm)0.19 余白なし アズワン品番64-8817-02 素材光沢ホワイトフィルム シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状四角

商品説明動画

エーワン「手作りステッカー」でオリジナルステッカーが超カンタンに!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする