手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル 下地が透けないタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(2セット) 注文コード 75079697 品番 29425
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

柄の上に貼っても下地が透けない!!しっかり貼れる強粘着。
ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたラベルです。
透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。

サイズハガキ ラベル厚(mm)0.1 面付ノーカット 適合インクジェット(染料・顔料) セット内容印刷用ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル 材質ポリエステルフィルム シートサイズ(mm)100×148 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●デコレーション用 標準総厚さ(mm)0.15 余白なし アズワン品番64-8817-82 素材光沢ホワイトフィルム シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状四角

商品説明動画

エーワン「手作りステッカー」でオリジナルステッカーが超カンタンに!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75079681
2021-04-11
用途:
自転車のシール用
製造業

自転車を塗装後に、シールを貼る際に使用している。好みが分かれるが、透明なタイプよりも下地が透けない本タイプの方が、下地の色の影響を受けないので使い勝手が良いと感じている。

1人が参考にしています
対象商品:
75079697
2017-12-27
用途:
オリジナルラベルの作成

インクジェットプリンターできれいなオリジナルラベルが作れます。インクは耐久性を考えて純正インクを使用することをお勧めします。

対象商品:
75079681
2017-09-28
用途:
商品のラベルに使用
製造業

簡単に印刷できて、ステッカーが簡単に作れます。上のラミネートのフィルムがカッターでは切りにくいです。仕上がりは丈夫です。

対象商品:
75079697
2020-06-18
用途:
郵便ポストの表札として
不動産業

郵便ポストに貼る表札として使用しました。
シール自体は簡単にきれいにできましたが、3か月で
剥がれ落ちました。

対象商品:
75079681
2019-01-25
用途:
ステッカー作り
その他業種

クリアフィルムを貼るのが難しいです。かなり気泡が入って半分くらいの面積しか使い物になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする