手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル メタリックタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(3セット) 注文コード 75079715 品番 28893
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

光に反射して輝くメタリック!!
薄いラベルで、はがれにくく、なじみやすいステッカーが自作できる!
耐水性・耐光性に優れたラベルです。
透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。

セット内容印刷用ラベル+透明保護フィルムラベル ゴールド 適合インクジェット(染料・顔料) 材質ポリエステルフィルム サイズA4 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm)0.17 面付ノーカット ラベル厚(mm)0.1 余白なし アズワン品番64-8817-01 素材光沢メタリックゴールドフィルム シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状四角

商品説明動画

エーワン「手作りステッカー」でオリジナルステッカーが超カンタンに!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75079715
2022-08-23
用途:
カタログシールとして
エムズ 様 (建設業・工事業)

注文から直ぐに届きたすかりました。品物も使いやすいです。

対象商品:
75079742
2020-07-13
用途:
郵便ボックス(屋外用)のネームプレート用として使用しました
その他業種

高品質でとても良いです。耐久性もあります。(1年間使用)

1人が参考にしています
対象商品:
75079742
2017-05-15
用途:
機械のステッカー

当社のロゴマークを印刷して機器などに貼り付けています。印刷もキレイにでますし、印刷面の上に保護透明シールを張る形なので長持ちします。メタルなので見栄えも良く、小さいステッカーを作成するならばこれで充分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75079742
2017-02-08
用途:
シール印刷してとても便利です。
石島商事株式会社 様 (卸売・小売業)

印字が落ちませんので、使いやすいです。ありがとうございました。

2017-02-06
用途:
車のボディへの貼り付け
運輸・通信業

イラストレーターとプロッターを駆使すると、市販のステッカーに劣らないものができあがります。
…が、雨に降られると一発でアウト。ステッカーの淵の切り出し面から水分が100パーセント染み込み、インクの滲み、ステッカーの白濁化が必ず発生します。耐水を謳う商品なのですが、鵜呑みにするとこんなはずではとガッカリする残念な商品でした。

対象商品:
75079742
2016-07-27
用途:
オートバイのコーションラベルの製作に使用
パワーハウスモータークラブ川崎 様

印字にインクジェットプリンタを使えるのが良かった。透明フィルムを貼り込みはテクニック(練習)が必要。HPからダウンロードする専用のソフトの使いやすさ(にくさ)は改善の余地あり。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする