手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル メタリックタイプ

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(2セット) 注文コード 75079724 品番 29427
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

光に反射して輝くメタリック!!
薄いラベルで、はがれにくく、なじみやすいステッカーが自作できる!
耐水性・耐光性に優れたラベルです。
透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。

セット内容印刷用ラベル+透明保護フィルムラベル ゴールド 適合インクジェット(染料・顔料) 材質ポリエステルフィルム サイズハガキ シートサイズ(mm)100×148 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●デコレーション用 標準総厚さ(mm)0.17 面付ノーカット ラベル厚(mm)0.1 余白なし アズワン品番64-8817-84 素材光沢メタリックゴールドフィルム シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状四角

商品説明動画

エーワン「手作りステッカー」でオリジナルステッカーが超カンタンに!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
バイクのカスタムステッカー製作
卸売・小売業

これ、メタリックなんです。これが中々ありそうでない。インクジェットプリンターで、銀色で残したい部分以外を印刷すると、PC上で白色で表示される部分には、インクジェットのインクがのりませんから、下地の銀色で仕上がります。バイクのクランクケースカバーによく貼ってあるオイル量ラベルが廃盤になっていることが多く、これとPC、インクジェットプリンターで再生しています。

対象商品:
75079733
2017-10-03
用途:
会社のマークのラベルに
建設業・工事業

印刷後透明シールを貼り付けるのですが、平らでしかっり安定したところで、綿密に正確に真っ直ぐゆっくり上のシートを貼らないと,空気が中に入りやすいです。そこさへ改善されれば、すぐに必要なラベルが作れるので大変良い商品です。

対象商品:
75079733
2017-04-30
用途:
寄贈品用記録

こんないいものがあるとは知らなかった。個人的にも使ってみたい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする