29311 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 光沢コート紙 75079986

29311 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 75079986 29311 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 75079986

はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(12シート) 面付4面 注文コード75079986 品番29311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は面付・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

少量でも手軽にシールが作れる光沢紙ラベルです。色鮮やかに印刷できるフォト光沢タイプです。

ラベル厚(mm)0.12 ラベルサイズ(mm)32×52 面付4面 紙質光沢コート紙 主な用途MD正面用 標準総厚さ(mm)0.18 片数48 余白四辺余白付 入数12 シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料・顔料) ラベル形状角丸四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75080047
2024-05-07
用途:
食品ラベル作成
はたなかキッチン 様 (飲食業)

売っている店がほとんど、なく以前は何件も探し歩きましたが、コチラで扱いがあるので、大変助かっています。

対象商品:
75080047
2020-09-04
用途:
製品の製造番号のシール作成

この種類のプリンタラベルはモノタロウにしか有りませんでした
値段も安いので大変お得です!

1人が参考にしています
対象商品:
75080065
2020-04-04
用途:
自社加工
FLASH 様 (卸売・小売業)

何時も使ってます。クオリティが高く助かっています。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする