曜日別特売
29383 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 75080013

29383 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 75080013
29383 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 75080013
29383 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 75080013
29383 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 75080013
29383 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 75080013
29383 はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙) エーワン[ラベル] 75080013

はがきサイズのプリンタラベル(光沢紙)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(12シート)
面付14面
ラベルサイズ(mm)43×14
内容量1冊(12シート)注文コード75080013品番29383
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

少量でも手軽にシールが作れる光沢紙ラベルです。色鮮やかに印刷できるフォト光沢タイプです。

ラベル厚(mm)0.12ラベルサイズ(mm)43×14面付14面規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)100×148白色度(%)84紙質光沢コート紙主な用途●お名前シール用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.18片数168余白四辺余白付アズワン品番64-8817-70入数12シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75080047
2024-05-07
用途: 食品ラベル作成
はたなかキッチン飲食業

売っている店がほとんど、なく以前は何件も探し歩きましたが、コチラで扱いがあるので、大変助かっています。

対象商品 : 75080047
2020-09-04
用途: 製品の製造番号のシール作成

この種類のプリンタラベルはモノタロウにしか有りませんでした
値段も安いので大変お得です!

1が参考にしています
対象商品 : 75080065
2020-04-04
用途: 自社加工
FLASH卸売・小売業

何時も使ってます。クオリティが高く助かっています。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする