ORICO-2139C3-CR-EP 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ ORICO 75080024 ORICO-2139C3-CR-EP 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ ORICO 75080024 ORICO-2139C3-CR-EP 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ ORICO 75080024 ORICO-2139C3-CR-EP 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ ORICO 75080024 ORICO-2139C3-CR-EP 2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ ORICO 75080024

2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75080024 品番ORICO-2139C3-CR-EP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。
USB3.1 GEN 1 Type-C TO SATA3.0通信プロトコルを採用しており、5Gbpsまでの伝送速度を実現。

用途内蔵HDD/SSDを外付け用として 付属品USB-C(オス)-USB-A(オス) クリア 質量(g)52 出力USB3.1 Type-C 対応OSWindows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13 入力SATA3.0 ケーブル長(mm)500 伝送速度(Gbps)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする