29613 はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム) エーワン[ラベル] 白色 75080117

29613 はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム) エーワン[ラベル] 75080117 29613 はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム) エーワン[ラベル] 75080117

はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢フィルム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(4シート) 面付6面 注文コード75080117 品番29613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は面付など13種類から選べます 他の種類を見る

少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズのフィルムラベルです。
お名前シールが手軽にキレイに作れます。
水に強い光沢白無地フィルムタイプです。

タイプ写真シール ラベルサイズ(mm)40×30 面付6面 仕様耐水 紙質光沢白無地フィルムタイプ 標準総厚さ(mm)0.27 片数24 ラベル厚(mm)0.1 粘着性しっかり貼れる 余白四辺余白付 入数4シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料) ラベル形状角丸四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32734861
2015-07-01
用途:
レジnoを印刷しゴルフクラブにはって使っています。

密着性が優れて剥がれにくいところが満足です。値段がやや高くて、少し値下がれば助かりますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする