※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ 4QS-DNGG-HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
75080198
品番
4QS-DNGG150404-HP BXA10
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.00
厚さS(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.700
寸法CEDC(mm)
4