※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ 4QS-DNGG-HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
75080207
品番
4QS-DNGG150408-HP BXA10
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
1.60
厚さS(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.700
寸法CEDC(mm)
4