4QS-DNGG150404-HP BXA20 チップ 4QS-DNGG-HP タンガロイ 75080216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4QS-DNGG150404-HP BXA20 チップ 4QS-DNGG-HP タンガロイ 75080216
4QS-DNGG150404-HP BXA20 チップ 4QS-DNGG-HP タンガロイ 75080216

チップ 4QS-DNGG-HP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
75080216
品番
4QS-DNGG150404-HP BXA20
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.00
厚さS(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.700
寸法CEDC(mm)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする