曜日別特売
31427 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080257

31427 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080257
31427 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080257
31427 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080257
31427 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080257
31427 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080257
31427 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080257
31427 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 75080257

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(20シート)
面付13面
内容量1冊(20シート)注文コード75080257品番31427
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ファイルの背幅にあわせてサイズが選べる細長いラベルです。

ホワイト規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297紙厚(g/m2)120(0.13mm)白色度(%)81紙質上質紙/マット主な用途●ファイル用|ファイル背表紙用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用紙厚(mm)0.13ラベルサイズ(mm)190×14坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13面付13面片数260片ラベル厚(mm)0.07余白四辺余白付入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75080257
2022-11-14
用途: カタログに取扱店を追加するとき
あいのう農・林・水産業

ファイル背面用のラベルとして作られたものですが、使えない空間が結構多くもったいない。
カット数を増やしてほしいです。

対象商品 : 75080223
2021-10-01
用途: ファイルの表紙
グリーン企画染谷建設業・工事業

ファイルの表紙に貼るにはサイスが少し大きいと思いましたが他に見つからなかったのでこの商品を買いました。
サイズのバリエーションを増やして欲しいです。
ラベル自体は貼りやすくてとても良いです。

対象商品 : 75080232
2017-11-01
用途: 見出し作成貼り付け用
製造業

当初、ラベルプリンターで印刷して見出し貼り付け用に大量に作ろうとしたが、丁度良いサイズのラベルシールを見つけたので購入。
カラーレーザーの複合機でも問題なく印刷出来て、シールも貼りやすく糊も結構強力。ラベルプリンターよりも割安なので、今後も使う予定。

対象商品 : 75080257
2016-08-09
用途: ファイルの背ラベルに

ファイルの背ラベルを貼りたくて探していました。これ以上幅が細いものがなくギリギリかなと思いつつ購入しました。案の状よくある紙ファイルなどの背に貼ると、少し横がはみ出てしまいました。割と細身のファイルを使うことが多いので、幅がもう少し細目のもが希望です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする