※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CCMT-PM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
厚さS(mm)
2.38
注文コード
75080313
品番
CCMT060204-PM AH6235
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・厚さS
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80度
厚さS(mm)
2.38
寸法RE(mm)
0.4
寸法L(mm)
6.50
寸法IC(mm)
6.350
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.80
切込みap(mm)
1
最大切込みap(mm)
3.00
寸法ft(mm)
0.15
最大寸法ft(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応