エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の 名刺ラベル
マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100シート)
注文コード
75080381
品番
51078
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
いろいろなプリンタで印刷できるタイプの多目的用紙です。折れ線加工が入っている2つ折りタイプの用紙です。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.2
色
白無地
ラベルサイズ(mm)
182×55
面付
5面
用途
診察券、会員証、ポイントカード等の作成に最適な用紙です。
仕様
2つ折りタイプ
材質
上質紙
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
上質紙
主な用途
●店舗用|商品説明用カード●名刺用●会員証/IDカード/名札用|会員証用
印刷
両面印刷
紙厚(mm)
0.2
坪量(g/m
2
)
185
標準総厚さ(mm)
0.2
カット名称
マイクロミシンカット
ラベル厚(mm)
0.2
余白
四辺余白付
印刷方式
両面
アズワン品番
64-8819-09
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプ
マイクロミシンカット
ラベル形状
四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
商品説明動画
エーワン ショップカード 作り方
参考になった