※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CCMT-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.2
厚さS(mm)
3.97
注文コード
75080383
品番
CCMT09T302-PS T6215
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,327
販売価格(税別)
¥
9,388
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・厚さS
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80度
厚さS(mm)
3.97
寸法RE(mm)
0.2
寸法L(mm)
9.70
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.40
切込みap(mm)
0.5
最大切込みap(mm)
2.50
寸法ft(mm)
0.05
最大寸法ft(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応