51166 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 75080415

51166 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 75080415
51166 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 75080415
51166 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 75080415
51166 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 75080415
51166 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 75080415
51166 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 75080415

マルチカード多目的

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100シート)注文コード75080415品番51166
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。

用途診察券、会員証等にもご使用いただけます。サイズカードサイズ紙厚(mm)0.2白無地面付10面材質上質紙規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)99紙質上質紙主な用途●店舗用|プライスカード●会員証/IDカード/名札用|会員証用印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)86×54標準総厚さ(mm)0.2カット名称マイクロミシンカットラベル厚(mm)0.2余白四辺余白付アズワン品番64-8819-32シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状角丸四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

エーワン ショップカード 作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75080415
2019-07-11
用途: 名刺作成
教育・研究機関

角が丸くて、優しい印象の名刺ができました。
印刷も簡単、きれいで、切り取りもしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする