紙厚(mm)0.17
面付12面
用途診察券、会員証等の作成に最適な用紙です。
材質上質紙
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)99
紙質上質紙
主な用途●店舗用|ラミネート用●会員証/IDカード/名札用|会員証用
ラベルサイズ(mm)48×76
坪量(g/m2)155
標準総厚さ(mm)0.17
カット名称マイクロミシンカット
ラベル厚(mm)0.17
余白左右余白
アズワン品番64-8819-12
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプマイクロミシンカット
ラベル形状四角