マルチカード多目的

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100シート) 面付4面 注文コード75080442 品番51134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,320
この商品は面付・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタ専用多目的カードです。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。乾きが早くにじまないので、写真や小さな文字もクッキリ印刷できます。

紙厚(mm)0.2 面付4面 材質上質紙 タイプ官製はがき(郵便枠印刷あり) シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)95 紙質塗工紙 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|はがき ラベルサイズ(mm)100×148.5 坪量(g/m2)170 標準総厚さ(mm)0.2 カット名称マイクロミシンカット ラベル厚(mm)0.2 余白なし アズワン品番64-8819-20 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75080442 51134 32736207 51141 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 1冊(10シート) 569 税込626 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75080467
2016-10-27
用途:
イベントのドリンクチケット作成
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすく、重宝しました。また、使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする