マルチカード多目的

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊(5シート) 注文コード 75080476 品番 51163
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

インクジェットプリンタ専用多目的カードです。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。乾きが早くにじまないので、写真や小さな文字もクッキリ印刷できます。

紙厚(mm)0.23 面付30面 材質上質紙 タイプ単語カード(穴あき) シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)95 紙質上質紙 主な用途●店舗用|プライスカード●チケット/クーポン用|半券なしチケット用 ラベルサイズ(mm)70×29.7 坪量(g/m2)210 標準総厚さ(mm)0.23 カット名称マイクロミシンカット ラベル厚(mm)0.23 余白なし アズワン品番64-8819-30 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75080467
2016-10-27
用途:
イベントのドリンクチケット作成
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすく、重宝しました。また、使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする