※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMGR/L-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75080539
品番
CNMG120404L-S AH6235
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
形状
ひし形80度
寸法L(mm)
12.90
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
勝手
L
厚さS(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
4
切込みap(mm)
1.00
寸法IC(mm)
12.700
寸法ft(mm)
0.2
最大寸法ft(mm)
0.4