※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG-SA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
1.2
注文コード
75080609
品番
CNMG120412-SA AH6235
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80度
寸法L(mm)
12.90
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
厚さS(mm)
4.76
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
4.00
切込みap(mm)
1
寸法IC(mm)
12.700
寸法ft(mm)
0.2
最大寸法ft(mm)
0.4