エーワン[ラベル]
ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(10シート)
注文コード
75080695
品番
28797
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
光沢があり、鮮やかに印刷できます。乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
ラベル厚(mm)
0.15
色
白
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●写真用|写真印刷用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.19
片数
10
余白
なし
アズワン品番
64-8816-87
入数
10シート
シートサイズ
A4
総厚(mm)
0.19
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角