ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明タイプ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) 面付27面 注文コード75080731 品番28972
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は面付・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
下地を生かせる透明フィルムタイプです。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。

タイプ光沢フィルム 総厚(mm)0.15 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 ラベルサイズ(mm)62×31 面付27面 片数270 透明 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 標準総厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32733906
2024-07-12
用途:
製品名のラベリングに

大変重宝しています。クオリティも充分です。もう少しお安くなれば嬉しいとの思いで
星1つ減らしています!

対象商品:
32733897
2023-10-26
用途:
PCBパターンの版下に使用
その他業種

レーザープリンターでも問題なく印字できました。インクジェットで印刷したとき(レーザープリンターも同じ)もう少し黒ベタ濃度が濃いとありがたいです。

対象商品:
75080731
2023-04-29
用途:
ドライフルーツのラベル
卸売・小売業

パソコンで簡単にオリジナルラベルが作れて便利です

1人が参考にしています
対象商品:
32733906
2022-05-09
用途:
商品のラベル
菜ちゅら 様 (卸売・小売業)

艶消し感も満足しています
今後も引き続き購入させていただきます

対象商品:
32733906
2022-05-07
用途:
商品のラベル
菜ちゅら 様 (卸売・小売業)

艶消し感も満足しています
今後も引き続き購入させていただきます

対象商品:
32733897
2021-11-14
用途:
アドレスラベルとして使用
Bonfield Interiors 様 (サービス業)

とても良い商品で、インクの着きもよく愛用しております。アドレスラベルタイプもあるといい

対象商品:
75080756
2021-10-16
用途:
商品包装時に、ショップ名を貼りつけます。

とても低コストで、商品のブランド化が出来ます。
透明シールなので、高級感が出ます。

対象商品:
32733897
2021-03-23
用途:
自治会の持ち回りの札(白色アクリル板)に「自治会長」と貼りつける
建設業・工事業

インクジェットのインクは水にぬれるとはげやすい、直射日光に当たるとはがれやすいとか、問題が出てきそうだが、しばらく持てば、良しとすべきなんでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする