※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CPMT-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
75080916
品番
CPMT090304-PS T6215
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80度
寸法L(mm)
9.70
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
4.40
厚さS(mm)
3.18
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
2.50
切込みap(mm)
0.5
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.1
最大寸法ft(mm)
0.3