ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル ホワイト水に強いキレイにはがせるタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(4シート) 注文コード75080993 品番29282
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水に濡れても印字がにじまない特殊加工を施しています。水まわりの表示に。しっかり貼れてキレイにはがせます。

ラベル厚(mm)0.1 白光沢 ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●写真用|写真印刷用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.15 片数4 余白なし アズワン品番64-8817-38 入数4シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75080993
2023-09-04
用途:
キッチン周りの容器表示に
不動産業

水滴が比較的当たり易いキッチン周りの容器に、内容の表示用シールをプリンターで印刷を行なった物の作製に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする