エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシールコピー機用 マット紙ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100シート)
面付
30面
注文コード
75081002
品番
28767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
面付・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カラーコピー機での印字適性に優れたラベルシールです。
高熱に耐える安心耐熱設計。
ラベル厚(mm)
0.06
ラベルサイズ(mm)
53.3×25.4
面付
30面
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
78
紙質
上質紙+コピー専用塗工
主な用途
●お名前シール用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m
2
)
120
標準総厚さ(mm)
0.13
片数
3000
余白
四辺余白付
入数
100枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
コピー;レーザー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角