エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシールコピー機用 マット紙ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100シート)
面付
6面
注文コード
75081011
品番
28769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
面付・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カラーコピー機での印字適性に優れたラベルシールです。
高熱に耐える安心耐熱設計。
ラベル厚(mm)
0.06
ラベルサイズ(mm)
71.1×69.8
面付
6面
白色度(%)
78
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
120
標準総厚さ(mm)
0.13
片数
600
余白
四辺余白付
入数
100枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザープリンター、コピー機
ラベル形状
角丸