エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシールコピー機用 マット紙ラベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(100シート)
注文コード
75081045
品番
28778
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
カラーコピー機での印字適性に優れたラベルシールです。
高熱に耐える安心耐熱設計。
ラベル厚(mm)
0.06
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
78
紙質
上質紙+コピー専用塗工
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m
2
)
120
標準総厚さ(mm)
0.13
片数
100
余白
なし
アズワン品番
64-8816-82
入数
100枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
コピー;レーザー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角