エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシールコピー機用 マット紙ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(20シート)
注文コード
75081054
品番
28790
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カラーコピー機での印字適性に優れたラベルシールです。
高熱に耐える安心耐熱設計。
ラベル厚(mm)
0.06
ラベルサイズ(mm)
35×12
面付
95面
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
78
紙質
上質紙+コピー専用塗工
主な用途
●お名前シール用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m
2
)
120
標準総厚さ(mm)
0.13
片数
190
余白
四辺余白付
入数
20枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
コピー;レーザー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角