※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150604R-S AH6235 チップ DNMGR/L-S タンガロイ 75081239 DNMG150604R-S AH6235 チップ DNMGR/L-S タンガロイ 75081239

チップ DNMGR/L-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75081239 品番 DNMG150604R-S AH6235
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状ひし形80度 寸法L(mm)15.50 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)5.16 勝手R 厚さS(mm)6.35 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)4 切込みap(mm)1.00 寸法IC(mm)12.700 寸法ft(mm)0.2 最大寸法ft(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする